Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61169560 Herst.-Nr.: XESP1031 EAN/GTIN: 3389110608021 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter XESP1031 Hilfsschalterblock für XESP-Positionsschalter, 2 Öffner oder 2 Schließer Sprungfunktion, gestuft schaltend, vers. Kontakte. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | integrierbar | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,99* | € 35,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,67* | € 35,19* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,13* | € 35,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,81* | € 35,72* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 28,72* | € 37,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|