Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckdose gerade, 125A, 3-p+E 81694


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriesteckdose gerade, 125A, 3-p+E 81694
Industriesteckdose gerade, 125A, 3-p+E 81694
Artikel-Nr.:
     6012B-61152738
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81694
EAN/GTIN:
     3303430816942
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Industriesteckdose gerade, 125A, 3-p+E 81694

Anbausteckdose PratiKa gerade. Er verfügt über 3P+E-Pole, einen Nennstrom von 125 A und eine Betriebsspannung von 400 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 129 mm x (H) 114 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Die Größe der Kabeleinführungen in 125 A beträgt 26 mm bis 48 mm für 16 mm² bis 70 mm² Kabel.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
380..415 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,94*
€ 240,86*
Frei Haus
ab € 203,99*
€ 243,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 208,95*
€ 248,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,29*
€ 258,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 238,28*
€ 283,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.