Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider 81694 Anbausteckdose gerade 125A 3p+E 380-415VAC IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0665415
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81694
EAN/GTIN:
     3303430816942
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose PratiKa gerade. Er verfügt über 3P+E-Pole, einen Nennstrom von 125 A und eine Betriebsspannung von 400 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 129 mm x (H) 114 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Die Größe der Kabeleinführungen in 125 A beträgt 26 mm bis 48 mm für 16 mm² bis 70 mm² Kabel. Die Farbe des Sockels ist hellgrau (RAL 7035) mit roter einfacher Identifizierung der Betriebsspannung. Die Frequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz. Die Taktposition des Kontakts beträgt 6 h.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,51*
€ 241,55*
Frei Haus
ab € 204,29*
€ 243,84*
Frei Haus
ab € 209,60*
€ 249,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 212,34*
€ 259,23*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 243,81*
€ 287,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,55*
€ 287,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.