Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkont. Steckdose Rückseite blau, IP54 PKS61B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkont. Steckdose Rückseite blau, IP54 PKS61B
Schutzkont. Steckdose Rückseite blau, IP54 PKS61B
Artikel-Nr.:
     6012B-61152080
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKS61B
EAN/GTIN:
     3303432319915
Suchbegriffe:
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose

Schutzkont. Steckdose Rückseite blau, IP54 PKS61B

PratiKa. Anbausteckdosen, gerade. Schukosteckdose, blau. Anschluss seitlich, Flanschgroesse 65 x 85 mm, Nennspannung 230  V, Nennstrom 16 A, Polzahl 2P+PE. Die Filter arbeiten in einem Schaltfrequenzbereich zwischen 2 und 8 kHz. Norm EN 60309, CE-Kennzeichnung, Schutzart gemäß EN 60529 IP44 oder IP67. Steckvorrichtungen in 16 A und 32 A mit schraubloser Schneid-Klemm-Technik für den Anschluss von mehrdrahtigen oder flexiblen Leitern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schuko type
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
sonstige
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 8,52*
€ 5,00*
ab € 6,24*
€ 8,61*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,48*
€ 9,18*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,07*
€ 9,76*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,84*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.