Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-61079325 Herst.-Nr.: MTN6005-0011 EAN/GTIN: 3606482161764 |
| |
|
|  |  |
 | KNX Luftqualitäts- Multisensor weiß MTN6005-0011 KNX CO2-, Feuchte-, Temperatursensor und Luftdruck mit Benutzeroberfläche zur Änderung des Temperatursollwerts. Das Gerät ist ein kombinierter Sensor für CO2-, Temperatur- und Feuchtemessung (relative Feuchte) und Luftdruck. Darüber hinaus verfügt der Sensor über 5 Eingänge: 2 Binäreingänge, 1 Eingang kann als Binär- oder Analogeingang konfiguriert werden. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | CO2-Sensor | Montageart: | Aufputz | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 197,25* | € 232,84* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 198,51* | € 233,44* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 199,42* | € 238,37* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 204,42* | € 240,00* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 203,84* | € 240,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|