Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Tastsensor-Modul Standard, 2fach CD 5072 TSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Tastsensor-Modul Standard, 2fach CD 5072 TSM
KNX Tastsensor-Modul Standard, 2fach CD 5072 TSM
Artikel-Nr.:
     6012B-61060795
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD5072TSM
EAN/GTIN:
     4011377106826
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler

KNX Tastsensor-Modul Standard, 2fach CD 5072 TSM

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: CD 502 TSA .. ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 2fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften KNX Medium: TP 256 Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, buskoppler eib, tastsensor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 103,35*
€ 116,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,10*
€ 117,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,80*
€ 117,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,34*
€ 117,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 121,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.