Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Tastsensor-Modul Standard, 1fach LS 5071 TSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNX Tastsensor-Modul Standard, 1fach LS 5071 TSM
KNX Tastsensor-Modul Standard, 1fach LS 5071 TSM
Artikel-Nr.:
     6012B-61060730
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS5071TSM
EAN/GTIN:
     4011377106888
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler

KNX Tastsensor-Modul Standard, 1fach LS 5071 TSM

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: ..501 TSA .. in der Serie LS ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 1fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften KNX Medium: TP 256 Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, buskoppler eib, tastsensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 95,35*
€ 109,12*
€ 5,95*
ab € 96,19*
€ 109,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,27*
€ 109,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,09*
€ 110,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,15*
€ 112,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
LS5093TSEM
€ 82,36*
Zubehör
Jung
LS5094TSEM
€ 89,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.