|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-61060389 Herst.-Nr.: 4930205 EAN/GTIN: 4003468490822 |
| |
|
|  |  |
 | Schaltaktor/Jalousieaktor MIX2,Erweiter.Modul RME 8 T KNX KNX Schalt-/Jalousieaktor Erweiterungsgerät mit Relaisausgängen für 8 Schaltkanäle bzw. 4 Jalousiekanäle, erweiterbar mit RME 8 T oder mit anderen MIX-Erweiterungsgeräten, Reiheneinbaugehäuse Breite 4 TE, Grundgerät und Busankopplung sind mechanisch trennbar und können unabhängig voneinander getauscht werden. LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2, logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Vor Ort-/Handbedienung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 104,39* | € 127,95* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 106,18* | € 129,14* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 124,23* | € 151,33* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 125,91* | € 152,74* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 129,65* | € 157,05* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|