Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60858666 Herst.-Nr.: 412562 EAN/GTIN: 3245064125628 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz BF230V 40A 4S 412562 Legrand Installationsschütz CX3, Spulenspannung AC 230 V, 4-polig, Ausführung: 4 Schließer, Bemessungsbetriebsstrom Ie 40 A/ 400 VAC, brummfrei, mit Handschalter. Nach EN 61095, Gebrauchskategorie AC-1/AC-7a und AC-3/AC-7b, Installationsschütze zum Schalten von Lasten wie z.B. Lampengruppen, Motoren und Heizungen, mit Beschriftungsfenster, mit Schaltzustandsanzeige, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, Anbau von Hilfsschaltern möglich. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung: | 400 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 40 A | Bemessungsbetätigungsspannung: | 195..253 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 4 | Max. Glühlampenlast: | 5000 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 3100 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 3400 VA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,48* | € 59,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,54* | € 64,58* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,60* | € 70,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 58,07* | € 72,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,87* | € 131,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|