| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60762192 Herst.-Nr.: LF6006067035 EAN/GTIN: 4012740021678 |
| |
|
| | |
| Endstück zu LF 60x57mm LF6006067035 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 60x57mm lichtgrau. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Breite: | 57 mm | Ausführung: | links/rechts | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endplatte, Endverschluss, Kabelkanalendstück, Kanalendstück, Endabschluss, Elektroinstallationskanalendstück, Seitenabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Blinddeckel, Deckel, Abschlussplatte, Abschlusskappe, Abdeckplatte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,42* | € 5,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,45* | € 5,33* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,63* | € 5,61* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,68* | € 5,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,90* | € 6,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|