Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2-fach BS-H2-M-40 FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bügelschelle 2056 2-fach 34-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 2-fach 34-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 2-fach 34-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012B-60660907
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186037
EAN/GTIN:
     4012196848683
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen obo
bügelschellen

Bügelschelle 2-fach BS-H2-M-40 FT

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
34..40 mm
Für Rohre (metrisch):
40
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,39*
€ 237,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,80*
€ 238,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 204,34*
€ 245,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,04*
€ 291,5976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,95*
€ 287,9205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 236,53*
€ 281,4707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,10*
€ 265,489
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,34*
€ 243,1646
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,0868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.