Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Klippon EBi QL KEBIQL504020S2N0 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallgehäuse, Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 200 mm, unbehandelt, Flanschplatte: Nein, Vierteldreh-Verschluss mit Doppelbart-Einsatz
Metallgehäuse, Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 200 mm, unbehandelt, Flanschplatte: Nein, Vierteldreh-Verschluss mit Doppelbart-Einsatz
Artikel-Nr.:
     6012B-60189919
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000090361
EAN/GTIN:
     4064675855743
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Edelstahlgehäuse

Gehäuse Klippon EBi QL KEBIQL504020S2N0 AL

Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
7001
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 491,63*
€ 562,88*
Frei Haus
ab € 493,34*
€ 563,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 496,33*
€ 569,08*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 540,67*
€ 618,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 579,75*
€ 658,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,08*
€ 677,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,66*
€ 675,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,40*
€ 643,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,96*
€ 625,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,33*
€ 590,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
3896100000
€ 6,25*
Zubehör
Weidmüller
3896200000
€ 6,41*
Zubehör
Weidmüller
3896300000
€ 7,59*
Zubehör
Weidmüller
1274150000
€ 9,27883*
Zubehör
Weidmüller
2704960000
€ 0,579*
Zubehör
Weidmüller
8000075808
€ 57,28*
Zubehör
Weidmüller
8000075809
€ 64,59*
Zubehör
Weidmüller
8000075807
€ 55,09*
Zubehör
Weidmüller
8000074321
€ 164,60*
Zubehör
Weidmüller
8000074175
€ 64,99*
Zubehör
Weidmüller
2473930000
€ 3,382*
Zubehör
Weidmüller
8000075818
€ 38,57*
Zubehör
Weidmüller
8000075816
€ 42,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.