Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyestergehäuse GEH.CPS-330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyestergehäuse GEH.CPS-330
Artikel-Nr.:
     6012B-60187830
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5330000000
EAN/GTIN:
     4024337043192
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
leergehäuse

Polyestergehäuse GEH.CPS-330

Leergehäuse für hohe mechanische Belastbarkeit. Schutzart IP66/IP67 nach DIN EN 60529. Hohe Schlag- und Kratzfestigkeit, gute Isolationseigenschaften, geeignet zum Einsatz in rauher Umgebung. Befestigungsstege zur Aufnahme und Befestigung von Einbauten (Tragschiene, Montageplatte usw.). Werkstoff: Polyester, glasfaserverstärkt. Dichtung: geschäumte PUR-Dichtung.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
91 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
560 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,11*
€ 173,02*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,71*
€ 179,18*
€ 4,98*
ab € 154,42*
€ 191,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 161,95*
€ 198,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,09*
€ 277,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.