|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-60187803 Herst.-Nr.: 4280004000 EAN/GTIN: 4024337092312 |
| |
|
|  |  |
 | Polyestergehäuse GEH.CPG-280 C_UL_US Leergehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester mit cULus-Etikett. Schutzart IP66/IP67 nach DIN EN 60529. Hohe Schlag- und Kratzfestigkeit, gute Isolationseigenschaften, geeignet zum Einsatz in rauher Umgebung. Befestigungsstege zur Aufnahme und Befestigung von Einbauten (Tragschiene, Montageplatte usw.). Werkstoff: Polyester, glasfaserverstärkt. Dichtung: geschäumte PUR-Dichtung. Weitere Informationen:  |  | Montageart: | sonstige | Art der Abdeckung: | Deckel | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | ohne | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Mit Schloss: | nein | Höhe: | 91 mm | Breite: | 160 mm | Tiefe: | 160 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 53,21* | € 69,46* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 55,39* | € 73,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 60,10* | € 77,40* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 61,93* | € 79,72* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 90,75* | € 114,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|