Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Gehäuse Ersatztür BH5 FB2 ABNRY205T12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Gehäuse Ersatztür BH5 FB2 ABNRY205T12
R-Gehäuse Ersatztür BH5 FB2 ABNRY205T12
Artikel-Nr.:
     6012B-60187146
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY205T12
EAN/GTIN:
     4015153825840
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

R-Gehäuse Ersatztür BH5 FB2 ABNRY205T12

Zubehör bestehend aus: Ersatz-Mediatür für R-Gehäuse, rechts, Bauhöhe 5, Feldbreite 2, inkl. Schließung mit Schubstangen
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
516 mm
Höhe:
768 mm
Tiefe:
32 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 202,31*
€ 247,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,17*
€ 248,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 208,45*
€ 255,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,38*
€ 303,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,47*
€ 274,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.