Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Gehäuse Ersatztür BH6 FB1 ABNRY106T11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Gehäuse Ersatztür BH6 FB1 ABNRY106T11
R-Gehäuse Ersatztür BH6 FB1 ABNRY106T11
Artikel-Nr.:
     6012B-60187119
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY106T11
EAN/GTIN:
     4015153825499
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

R-Gehäuse Ersatztür BH6 FB1 ABNRY106T11

Zubehör bestehend aus: Ersatz-Lüftungstür für R-Gehäuse, Bauhöhe 6, Feldbreite 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
267 mm
Höhe:
918 mm
Tiefe:
32 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 156,51*
€ 192,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,96*
€ 193,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 162,75*
€ 200,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.