Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 1ZP, univ. ZH5L1Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-60186076
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH5L1Z
EAN/GTIN:
     3250617626491
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld hager

Komplettfeld 1ZP, univ. ZH5L1Z

Komplettfeld,universZ,1ZP,RES,3-Pkt.,mit ZSK,1350x250mm,1-feld.,Ausf. Luxembourg
Weitere Informationen:
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
250 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,22*
€ 205,23*
€ 4,98*
ab € 178,04*
€ 214,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 183,79*
€ 220,82*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 184,92*
€ 222,12*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 193,14*
€ 231,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3TR
€ 46,14*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
€ 38,75*
Zubehör
Hager
R10H
€ 7,55*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
€ 149,89*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
€ 177,29*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
€ 339,12*
Zubehör
Hager
KU9K12H
€ 0,487*
Zubehör
Hager
KU9K11H
€ 0,706*
Zubehör
Hager
KU9K13H
€ 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.