Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Schalter f.SS 1pol.16A TypSHU XKS116L1-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SH-Schalter f.SS 1pol.16A TypSHU XKS116L1-5
SH-Schalter f.SS 1pol.16A TypSHU XKS116L1-5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60185544
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XKS116L1-5
EAN/GTIN:
     4015153499362
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SH-Schalter f.SS 1pol.16A TypSHU XKS116L1-5

SH-Schalter für Sammelsch,1-polig,16A,Typ SHU,Charakteristik E /ABN-,Phase L1
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 69,85*
€ 87,87*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,90*
€ 87,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,80*
€ 88,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,87*
€ 88,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,98*
€ 90,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.