Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschalter 2p, AUS, 0 -1 Z-DSA2-01-SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-60185003
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248873
EAN/GTIN:
     4015082488734
Suchbegriffe:
Drehschalter
Voltmeterumschalter
Ausschalter
Wechselschalter

Drehschalter 2p, AUS, 0 -1 Z-DSA2-01-SL

Die Drehschalter der Baureihe Z-DS sind modular aufgebaut: Der Schalter selbst besteht aus dem Rastwerk und dem Schaltpaket. Die Schaltnocken (deshalb werden die Schalter auch Nockenschalter genannt) werden von einer stabilen, verwindungssteifen Aluminiumwelle angetrieben. Das Schaltpaket besteht aus einer oder mehreren Schaltzellen mit ein oder zwei voneinander unabhängigen, doppelunterbrechenden Kontakten.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
690 V
Min. Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0,02 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ausschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,84*
€ 105,00*
€ 4,98*
ab € 97,01*
€ 116,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,05*
€ 117,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 101,51*
€ 121,44*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,40*
€ 137,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.