Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Kühlgerät Schaltschrank
>
Artikel
Modbus-Controller R1DG Temperaturregelungs. NSYCUSP010DG
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-60181312
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
NSYCUSP010DG
EAN/GTIN:
3606486378519
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank
Modbus-Controller R1DG Temperaturregelungs. NSYCUSP010DG
Dieses Ersatzteil für das vernetztese Kühlgerät besteht aus einem Regler, einem Temperatursensor und einem Modbus RS485 Modul. Die Leistung beträgt 6W, bei einer Nennspannung von 230V. Es hat die folgenden Abmessungen (HxBxT) 35 mmx100 mmx70 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steuerungsplatte/Regler
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
35 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Verteilungs- und Sicherungsmaterial
>
Zählerplatz- und Verteilersysteme
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 165,79*
€ 197,68*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 166,47*
€ 198,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 172,39*
€ 205,48*
Lager 6232
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 181,70*
€ 215,73*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,02*
€ 227,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Außen-Wandanbau-Kühlgerät, Climasys CU, 1k6W, 230V, 50/60Hz, IP55
Schneider Electric
NSYCUHD1K6DG
€ 1.817,58*
Zubehör
Dachaufbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 1,2kW, 230V, 50/60Hz, IP54
Schneider Electric
NSYCU1K2RDG
€ 1.405,06*
Zubehör
Dachaufbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 2kW, 230V, 50/60Hz, IP54
Schneider Electric
NSYCU2KRDG
€ 2.058,31*
Zubehör
Dachaufbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 2kW, 3 polig, 380/460V, 50/60Hz, IP54
Schneider Electric
NSYCU2K3P4RDG
€ 2.455,92*
Zubehör
Dachaufbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 4kW, 3 polig, 380/460V, 50/60Hz, IP54
Schneider Electric
NSYCU4K3P4RDG
€ 3.489,67*
Zubehör
Dachaufbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 600W, 230V, 50/60Hz, IP54
Schneider Electric
NSYCU600RDG
€ 1.190,02*
Zubehör
Dachaufbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 800W, 230V, 50/60Hz, IP54
Schneider Electric
NSYCU800RDG
€ 1.236,81*
Zubehör
Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 1k2W, 2 polig, 400/460V, 50/60Hz, IP55
Schneider Electric
NSYCU1K22P4DG
€ 1.544,22*
Zubehör
Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 1k2W, 230V, 50/60Hz, IP55
Schneider Electric
NSYCU1K2DG
€ 1.300,43*
Zubehör
Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 1k6W, 2 polig, 400/460V, 50/60Hz, IP55
Schneider Electric
NSYCU1K62P4DG
€ 1.788,47*
Zubehör
Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 1k6W, 230V, 50/60Hz, IP55
Schneider Electric
NSYCU1K6DG
€ 1.497,89*
Zubehör
Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 1kW, 2 polig, 400/460V, 50/60Hz, IP55
Schneider Electric
NSYCU1K2P4DG
€ 1.320,32*
Zubehör
Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 1kW, 230V, 50/60Hz, IP55
Schneider Electric
NSYCU1KDG
€ 1.156,38*
Zubehör
Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 2kW, 230V, 50/60Hz, IP55
Schneider Electric
NSYCU2KDG
€ 1.898,59*
Zubehör
Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 2kW, 3 polig, 380/460V, 50/60Hz, IP55
Schneider Electric
NSYCU2K3P4DG
€ 2.272,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.