Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür, transparent links 2FB, 8-reihig CTT28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-60178877
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052350R9999
EAN/GTIN:
     4011617523505
Suchbegriffe:
Verteilertür
Wandgehäuse
Wandverteiler
verteilertür

Tür, transparent links 2FB, 8-reihig CTT28

ComfortLine transparente Tür ohne Schloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
498 mm
Höhe:
1221 mm
Tiefe:
14 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,63*
€ 262,57*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 218,63*
€ 263,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 219,94*
€ 264,78*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 222,73*
€ 267,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,57*
€ 269,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,78*
€ 315,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,55*
€ 306,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,44*
€ 296,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.