Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter f.vertikale Verbind. FZ774A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ774A Elektrogehäusezubehör
Hager FZ774A Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     6012B-60175383
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ774A
EAN/GTIN:
     3250610701607
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 zoll bürstenleiste

Adapter f.vertikale Verbind. FZ774A

Adapter für vertikale Verbindung von 1050mm breiten FR/FS Schränken.Verbindungssätze für 2 Schränke übereinander oder Schrank auf Anschlusssockel, Tiefe 275 und 400 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,33*
€ 43,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,76*
€ 43,91*
€ 4,98*
ab € 34,06*
€ 44,63*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,95*
€ 45,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,31*
€ 45,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.