Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul flach BxH:250x750mm MF1526


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul flach BxH:250x750mm MF1526
ESPRO-Modul flach BxH:250x750mm MF1526
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60173998
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MF1526
EAN/GTIN:
     4015153492868
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul flach BxH:250x750mm MF1526

Flaches Modul für Steuergeräte,ab Gehäusetiefe 160mm,Breite 250 mm,Höhe 750 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 60,VPE 1,Modulbausätze Steuergeräte,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform für Steuergeräte,MitAbgesenkter Gerätetragschiene 35 x15 mm und geschlossener,Abdeckung,Einbaumaß 97 mm (MF,),104 mm (MT,),
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
125 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 161,46*
€ 201,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,69*
€ 202,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 167,98*
€ 209,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,49*
€ 235,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.