Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul flach BxH:250x450mm MF13150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul flach BxH:250x450mm MF13150
ESPRO-Modul flach BxH:250x450mm MF13150
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60173970
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MF13150
EAN/GTIN:
     4015153527409
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul flach BxH:250x450mm MF13150

Flaches Modul für Lasttrennschalter,ab Gehäusetiefe 160 mm,max,Bestückung: 400 bis 630A,Breite 250 mm,Höhe 450 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 36,VPE 1,Modulbausätze Lasttrennschalter,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform mit Montagetraverse,für Lasttrennschalter 3- oder 4-polig und gefräster (160-630 A) bzw,perforiertenAbdeckung (800 A),
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
112 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 105,11*
€ 131,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,49*
€ 132,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 108,83*
€ 137,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,25*
€ 143,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.