Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Modul tief 1FB/3RE MTSC13645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienen-Modul tief 1FB/3RE MTSC13645
Sammelschienen-Modul tief 1FB/3RE MTSC13645
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60173221
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MTSC13645
EAN/GTIN:
     4015153576933
Suchbegriffe:
Sammelschienenmodul
Verteilerfeld
verteilerfeld

Sammelschienen-Modul tief 1FB/3RE MTSC13645

Sammelschienen-Bausätze mit 2 Sammelschienenträgern,250 mm Breite,Ausführung für tiefe Module mit Sammelschienenträger FST603N und Konsole FSK600N (L1-L3),FST601N (N + PE),Höhe 450 mm,Bemessungsstrom (A) 440 (379),Kupfergröße L1-3 30 x5 mm,Polzahl 5,VPE 1,Sammelschienen-Bausätze,60 mm Schienenabstand,Einbaumaß 32/70 mm und N/PE,Sammelschienen-Bausatz in flacher (MF,und MX,) oder tiefer (MT) Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (NT/ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslasttrennschaltern NH1-3,NH00,NH000 sowie D02-Reitersicherungselemente und,NH00-Sicherungslastschaltleisten und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger und Sammelschienenkonsolen mit oder,ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Einbaumaß 32 mm,Geeignet für D02-Reitersicherungen,und NH-Sicherungslasttrennschalter Gr,000/00,
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Breite:
246 mm
Tiefe:
78 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,06*
€ 294,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,11*
€ 294,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 244,39*
€ 296,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,72*
€ 353,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,20*
€ 346,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,55*
€ 332,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,89*
€ 319,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,39*
€ 290,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.