Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:500x150mm MT2126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:500x150mm MT2126
ESPRO-Modul tief BxH:500x150mm MT2126
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60173140
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT2126
EAN/GTIN:
     4015153492974
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:500x150mm MT2126

Tiefes Modul für Steuergeräte,ab Gehäusetiefe 210mm,Breite 500 mm,Höhe 150 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 24,VPE 1,Modulbausätze Steuergeräte,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform für Steuergeräte,MitAbgesenkter Gerätetragschiene 35 x15 mm und geschlossener,Abdeckung,Einbaumaß 97 mm (MF,),104 mm (MT,),
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
106 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 63,55*
€ 81,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,64*
€ 82,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,48*
€ 84,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.