Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-60169704 Herst.-Nr.: 2008840 EAN/GTIN: 4012196465743 |
| |
|
|  |  |
 | Kleinverteiler für max. 3 TE SDB 03 PC Kleinverteiler mit Klemmleiste zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK06. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt. - schutzisoliert für maximal 3 Teilungseinheiten - Klemmleistenset bestehend aus: je einer PE/N Klemme (1x25 mm² und 1x16 mm² Schraub-Klemmstellen, 2x4 mm² und 12x2,5 mm² Steckklemmen),, Mini-Hutprofilschiene, Montageanleitung und Befestigungssatz - Kennzeichnungsschilder für angeschlossene Verbraucher - 2 elastische Kabel- und Leitungseinführungen Ø 20 mm für Kabeldurchmesser 0-17mm - 1 elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø25 mm für Kabeldurchmesser 0-22 mm - je 2 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten - je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25 mm oben und unten - 4 Schraubenabdeckkappen - 2 Edelstahlaußenbefestigungen - Abdeckstreifen für nicht benutzte Teilungseinheiten Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Aufputz | Anzahl der Reihen: | 1 | Breite in Teilungseinheiten: | 3 | Art der Abdeckung: | Deckel | Ausführung Deckel: | mit Ausschnitt | Transparenter Deckel/Tür: | ja | Mit Schloss: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | DIN-Schiene: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 25,73* | € 34,49* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 25,99* | € 34,61* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 26,06* | € 34,90* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 26,72* | € 35,56* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 75,00* | ab € 27,19* | € 36,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|