Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediafeld univers Z, 1-feldig ZU59NW7APZ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager Multimediafeld ZU59NW7APZ2 universZ 1350mm 1feld m.APZ unten
Hager Multimediafeld ZU59NW7APZ2 universZ 1350mm 1feld m.APZ unten
Artikel-Nr.:
     6012B-60160721
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU59NW7APZ2
EAN/GTIN:
     3250612532704
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Unterputzverteiler

Multimediafeld univers Z, 1-feldig ZU59NW7APZ2

Multimediafeld, univers Z, Höhe 1350mm, 1-feldig, mit APZ unten
Weitere Informationen:
Höhe:
1350 mm
Breite:
250 mm
Mit Abdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 239,98*
€ 282,97*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 252,41*
€ 297,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 259,75*
€ 303,97*
Frei Haus
ab € 264,71*
€ 310,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 270,85*
€ 317,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,32*
€ 377,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,18*
€ 376,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,61*
€ 364,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,85*
€ 322,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
€ 44,90*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
€ 42,86*
Zubehör
Hager
UZ25V2
€ 23,57*
Zubehör
Hager
VZ314
€ 27,11*
Zubehör
Hager
VZ314BL
€ 4,64*
Zubehör
Hager
VZ312BS
€ 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.