|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-60157941 Herst.-Nr.: SY47434M EAN/GTIN: 4015153176959 |
| |
|
|  |  |
 | PVC-Montageplatte AS-162 SY47434M PVC-MontageplatteAS-162,für SL162,800x276mm Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 800 mm | Breite: | 276 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Lochung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 49,19* | € 64,30* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 50,74* | € 66,42* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 54,67* | € 71,10* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 55,95* | € 73,18* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 58,84* | € 75,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|