Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschplatte Metall F3A-XP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-60154394
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113426
EAN/GTIN:
     4015081132515
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte

Flanschplatte Metall F3A-XP

Blindflansch aus Stahlblech, mit umlaufend geschäumter Dichtung, für Bodenplatten AFP
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
240 mm
Höhe:
150 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll bürstenleiste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 8,07*
€ 4,98*
ab € 5,85*
€ 8,31*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,31*
€ 8,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,63*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.