|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-60151560 Herst.-Nr.: 2CPX041827R9999 EAN/GTIN: 4011617418276 |
| |
|
|  |  |
 | Sammelschienen-Modul Bausatz MBR302 Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem 60 mm horizontal, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 72 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 640 mm, unbestückt für den Einbau von D0- und NH-Sicherungslasttrennschalter oder Reitersicherungssockel D02, E27, E33, für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX146, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. Weitere Informationen:  |  | Polzahl: | 3 | Montageart Schienensystem: | horizontal | Montageart des D-Sicherungssockels: | Sammelschienensystem | Ausführung Sicherungen: | D02 | Schaltbar: | nein | Höhe: | 300 mm | Breite: | 750 mm | Tiefe: | 225 mm | Mit Abdeckung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 120,93* | € 144,53* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 122,66* | € 145,75* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 124,54* | € 147,30* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 124,88* | € 148,11* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 128,78* | € 152,96* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|