Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N/PE-Schienen-Modul Bausatz MBN175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60150343
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041752R9999
EAN/GTIN:
     4011617417521
Suchbegriffe:
PE-Schiene
pe-schiene

N/PE-Schienen-Modul Bausatz MBN175

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für N/PE Sammelschienen und Reihenklemmen, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 90 mm bis 145 mm, nutzbare Breite von 188 mm, für Sammelschienensystem 2-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX518, für maximal 2 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max.
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Abdeckung:
ja
Polzahl:
2
Schienenabstand:
40 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
440 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 68,07*
€ 84,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,86*
€ 85,63*
€ 4,98*
ab € 70,03*
€ 86,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,44*
€ 87,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,18*
€ 89,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX041885R9999
€ 38,04*
Zubehör
ABB
2CPX041886R9999
€ 46,35*
Zubehör
ABB
2CPX041906R9999
€ 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.