|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-60150244 Herst.-Nr.: 2CPX041427R9999 EAN/GTIN: 4011617414278 |
| |
|
|  |  |
 | Berührungsschutz-Modul Bausatz MBB100 Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Berührungsschutz, Rasteinheit 0,5 RE = 75 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 6 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 75 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 120 mm | Farbe der Abdeckung: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 10,74* | € 15,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 10,92* | € 15,48* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 10,98* | € 15,56* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 11,92* | € 16,89* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 12,38* | € 17,54* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|