Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte 940 DALI Creavo H3-L #7740351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Creavo H3-L LW19-03 89- 7740351 940 ETDD 01 Anbauleuchte71W, 7740351
TRILUX Creavo H3-L LW19-03 89- 7740351 940 ETDD 01 Anbauleuchte71W, 7740351
Artikel-Nr.:
     6012B-59466075
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7740351
EAN/GTIN:
     4018242587476
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte

LED-Hängeleuchte 940 DALI Creavo H3-L #7740351

LED-Hängeleuchte mit hocheffizienten Lichtelementen aus Linsensystemen und kubischen Abblendelementen. Für Einzel- oder Lichtbandanwendungen mittels separet zu bestellender Zubehöre. Geeignet zur Ausführung von Durchgangsverdrahtungen. Das optische System mit einer präzise abgestimmten Kombination aus LED-Linsen und Abblendelementen bewirkt einen sehr hohen Sehkomfort bei sehr hoher lichttechnischer Performance.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 407,90*
€ 467,09*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 410,28*
€ 470,92*
Frei Haus
ab € 432,38*
€ 498,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 438,66*
€ 503,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,80*
€ 599,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,38*
€ 596,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,25*
€ 578,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,16*
€ 563,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,66*
€ 522,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 296,57*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,64*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,51*
Zubehör
TRILUX
7771300
ab € 8,40*
Zubehör
TRILUX
7771900
ab € 40,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.