Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 100m 152U127JJ5100G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 100m 152U127JJ5100G
Artikel-Nr.:
     6012B-59001998
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     152U127JJ5100G
EAN/GTIN:
     4251394665535
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel

Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 100m 152U127JJ5100G

Vorkonfektionierte Leitung mit Universalkabel zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern, beidseitig konfektioniert mit LC-Steckern, biegeunempfindliche OM4-Faser, Edelstahl-Aufteiler zur schnellen Montage in Verteilergehäusen, kaskadierte Fanouts, Seite A: robuste Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse, Seite B: geschützt durch Noppenfolie, Optionales Zubehör: Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse
Weitere Informationen:
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
12
Länge:
100 m
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
violett
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
ja
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 619,15*
€ 701,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 618,92*
€ 701,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 624,95*
€ 707,55*
4 Tage
1
€ 6,50*
ab € 735,01*
€ 825,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,55*
€ 841,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,73*
€ 830,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,24*
€ 796,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,31*
€ 769,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,95*
€ 743,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.