Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Lichtschranke WTB12-3P1711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-58985312
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1041426
EAN/GTIN:
     4047084140990
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Klein-Lichtschranke WTB12-3P1711

Klein-Lichtschranken, W12, WTB12-3P1711, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 20 mm ... 600 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 3 m, Lichtsender: LED, Lichtart: Infrarotlicht, Einstellung: Potentiometer, Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl.
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
600 mm
Max. Schaltabstand:
600 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15,6 mm
Höhe des Sensors:
48,5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,19*
€ 273,69*
Frei Haus
ab € 237,18*
€ 276,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 240,94*
€ 278,27*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,36*
€ 283,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,27*
€ 331,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,77*
€ 330,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,42*
€ 314,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,47*
€ 308,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,94*
€ 286,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.