Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D-LiDAR-Sensor NAV350-3232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-58978078
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1052928
EAN/GTIN:
     4047084257827
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
sick positionssensor

2D-LiDAR-Sensor NAV350-3232

2D-LiDAR-Sensoren, NAV3xx, NAV350-3232, Arbeitsbereich: 0,5 m ... 250 m, 0,5 m ... 70 m auf Reflektoren, Öffnungswinkel: 360°, Schutzart: IP65, Farbe: Lichtblau (RAL 5012), Integrierte Applikation: Navigation, Anschlussart: 3 x M12-Stecker/-Dose, Scanfrequenz: 8 Hz, ± 5 %
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
120,5 mm
Höhe des Sensors:
222 mm
Länge des Sensors:
115 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
Frei Haus
ab € 10.637,91*
€ 10.858,68*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.360,45*
€ 12.573,33*
Frei Haus
ab € 12.365,50*
€ 12.578,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.858,68*
€ 12.921,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.813,52*
€ 12.868,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.657,65*
€ 12.682,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.637,91*
€ 12.659,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.