Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslaserscanner S30A-7111DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-58971886
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1052596
EAN/GTIN:
     4047084240607
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sick sicherheits-laserscanner
sicherheits laserscanner

Sicherheitslaserscanner S30A-7111DL

Sicherheitslaserscanner, S3000 PROFINET IO Professional, S30A-7111DL, Ausführung: Sensor ohne Systemstecker, Schutzfeldreichweite: 7 m, Scanwinkel: 190°, Anzahl Felder: 16, Übertragungsmedium für PROFINET IO: Lichtwellenleiter
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
155 mm
Höhe des Sensors:
185 mm
Länge des Sensors:
160 mm
Scanwinkel:
190 °
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
3
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Laserscanner, Scanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11.211,93*
€ 11.357,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.212,84*
€ 11.358,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 11.325,19*
€ 11.469,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.469,94*
€ 13.649,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.420,10*
€ 13.589,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.329,33*
€ 13.481,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.325,19*
€ 13.476,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.