Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LBV310-XXAGDTKMX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-58962787
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6038016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LBV310-XXAGDTKMX

Füllstandsensoren, LBV300, LBV310-XXAGDTKMX, Prozessanschluss: G 1 A PN 25, Ausgangssignal: 1 x PNP/NPN, Sondenlänge: 220 mm, Gehäusematerial: Kunststoff, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: 50 °C ... +150 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Vibrationsgrenzschalter, Erschütterungssensor, Vibrationsaufnehmer, Vibrationssensor, sick füllstandssensor, vibrationsaufnehmer, Normsignalwandler, Signalauswerter, Grenzwertsignalgeber, Grenzsignalgeber, Trennwandler, Normsignalumformer, Binärtrenner, Analogtrenner, Analog-Digital-Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 837,40*
€ 938,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,83*
€ 938,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 845,91*
€ 947,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,40*
€ 1.127,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,10*
€ 1.104,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,25*
€ 1.065,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,15*
€ 1.039,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,91*
€ 1.006,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.