Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58953985 Herst.-Nr.: 225.91 EAN/GTIN: 4211125225919 |
| |
|
| | |
| Wärmegürtel mobil HK 72 Akku Breites Gummiband mit Klettverschluss, bis zu 4 Std. Wärme, Lithium-Ionen-Akku mit LED-Anzeigen für Ladefunktion und Temperaturstufen, mit Ladegerät, Akku Ladezeit ca. 2-3 Std., körpergerechte Form für Bauch und Rücken, kann unauffällig unter der Kleidung getragen werden, hautsympathisch, 4 beleuchtete Temperaturstufen, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 58,70667* | € 73,28667* | | | | Lager 6012 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 60,49* | € 75,55* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 58,71* | € 75,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 61,13* | € 78,67* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 62,45* | € 80,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 226,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|