Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-240077 Herst.-Nr.: beu 22591 EAN/GTIN: 4211125225919 |
| | |
|
| | |
| Wärmegürtel HK72 mobil Der Wärmegürtel von Beurer sorgt für Mobilität und Bewegungsfreiheit, da keine Steckdose verwendet werden muss. Es stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, die die Einstellung der individuell bevorzugten Temperatur unterstützen und für eine sichere Bedienung sorgen. Der beige-braune Heizgürtel zeichnet sich außerdem durch einen hohen Tragekomfort aus. Produktinformationen zum Wärmegürtel HK72 mobil - Farbe braun-beige
- Maße 115 x 18 cm
- Körpergerechte Form für Bauch und Rücken
- Bis zu 4 Stunden mobile Wärme
- Schnellheizung
- 4 beleuchtete Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten
- Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku mit LED-Anzeige für Ladefunktion und Temperaturstufen
- Inklusive Ladegerät (Akku-Ladezeit ca. 2-3 Stunden)
- Leistung 5 Watt
Materialeigenschaften des Wärmegürtels HK72 mobil - Dünnes Material, kann unauffällig unter der Kleidung getragen werden
- Anschmiegsam und hautsympathisch
- Breites Gummiband mit Klettverschluss
- Maschinenwaschbar bis 30 °C
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt und in der Gebrauchsanleitung. Weitere Informationen: | | PZN: | 10985215 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, heizkissen beurer, heiz kissen, Beurer, Wärmegürtel HK72 mobil, Wärmegürtel, Heizgürtel, Wärmewäsche, Wärmeunterwäsche, Kälte, Winter, Heizung, heizen, erwärmen, Mobilität, mobil, unterwegs, Bewegungsfreiheit, Tragekomfort |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 58,70667* | € 73,28667* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 60,49* | € 75,55* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 58,71* | € 75,68* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 61,13* | € 78,67* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 62,45* | € 80,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|