Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube mit Flügeln + Rippen, Senkk.-O-H 6068/001/01 6,3x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H zn 6,3x50mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H zn 6,3x50mm HP
Artikel-Nr.:
     6012B-58876775
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6068/001/01 6,3x50
EAN/GTIN:
     4026303719308
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube

Bohrschraube mit Flügeln + Rippen, Senkk.-O-H 6068/001/01 6,3x50

Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H galv. verzinkt HP Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindedurchmesser ST:
6,3
Länge:
50 mm
Kopfform:
Senkkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
250
€ 8,50*
ab € 0,0421*
€ 0,0615*
1
€ 5,46*
ab € 0,0711*
€ 0,1156*
16 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,198*
€ 0,268*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,18*
€ 0,29*
1
€ 5,90*
ab € 0,0304*
€ 1,4672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.