Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 5,5x38


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 5,5x38
Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 5,5x38
Artikel-Nr.:
     6012B-58876620
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6064/001/01 5,5x38
EAN/GTIN:
     4001796373626
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 5,5x38

Bohrschraube mit Senkkopf-O-H DIN EN ISO 15482(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindedurchmesser ST:
5,5
Länge:
38 mm
Kopfform:
Senkkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
765
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0876*
€ 0,1145*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 10,58*
€ 14,66*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 13,14*
€ 18,20*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 15,00*
€ 20,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.