Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzrahmen silbergrau 233214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufputzrahmen silbergrau 233214
Aufputzrahmen silbergrau 233214
Artikel-Nr.:
     6012B-58786017
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233214
EAN/GTIN:
     4024163157186
Suchbegriffe:
Montageplatte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Aufputzrahmen silbergrau 233214

Montageplatte für MYRALED WALL, ENOLA_C OUT zur Aufputz Montage in silbergrau.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
92 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, slv außenwandleuchte, montageplatte, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,02*
€ 12,93*
€ 8,50*
ab € 13,05*
€ 13,05*
€ 5,46*
ab € 10,52*
€ 15,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,93*
€ 17,09*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,17*
€ 30,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
233165
ab € 11,04*
Zubehör
SLV
233114
ab € 40,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.