Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück für Mastzopf 0970/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierstück für Mastzopf 0970/42
Reduzierstück für Mastzopf 0970/42
Artikel-Nr.:
     6012B-58758397
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2223200
EAN/GTIN:
     4018242078189
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Mastzopfreduzierung
Reduktion

Reduzierstück für Mastzopf 0970/42

Reduzierstück aus Edelstahl. Für Mastzopf Ø 42 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gebogen
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
83 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,26*
€ 23,01*
€ 5,95*
ab € 17,10*
€ 24,21*
€ 5,46*
ab € 17,25*
€ 24,41*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,42*
€ 24,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,56*
€ 27,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.