Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück für Mastzopf 0970/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierstück für Mastzopf 0970/42
Reduzierstück für Mastzopf 0970/42
Artikel-Nr.:
     3517A-58758397
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2223200
EAN/GTIN:
     4018242078189
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Mastzopfreduzierung
Reduktion

Reduzierstück für Mastzopf 0970/42

Reduzierstück aus Edelstahl. Für Mastzopf Ø 42 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gebogen
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
83 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,88*
€ 25,44*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,04*
€ 27,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,26*
€ 27,25*
€ 5,95*
ab € 21,09*
€ 29,94*
€ 3,90*
ab € 21,65*
€ 30,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.