| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58727715 Herst.-Nr.: 5XF2E42D08JA EAN/GTIN: 4058352468111 |
| |
|
| | |
| LED-Mastleuchte 740 5XF2E42D08JA Streetlight SL 31 miniMastleuchte,LED,12.000lm740, EVG Plus,Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt, Aufsatz,Ansatz Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Wandausleger | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 306,24* | € 365,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,91* | € 373,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 318,63* | € 376,98* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 327,75* | € 388,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 441,36* | € 506,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|