Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mast-Reduzierstück 42/60 AREA42/60POLERED.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mast-Reduzierstück 42/60 AREA42/60POLERED.
Mast-Reduzierstück 42/60 AREA42/60POLERED.
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-58720036
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075557253
EAN/GTIN:
     4058075557253
Suchbegriffe:
Mastzopfreduzierung
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel

Mast-Reduzierstück 42/60 AREA42/60POLERED.

Montagezubehör für ECO AREA. Produkteigenschaften: Mastadapter mit Neigungseinstellung, geeignet für Masten mit 48-60 mm Zopfmaß . Für sämtliche Produkte der ECO AREA Familie geeignet. Produktvorteile: Ermöglicht die Einstellung des Neigungswinkels.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
83 mm
Durchmesser:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 12,57*
€ 12,57*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 11,75*
€ 14,18*
100
€ 53,00*
ab € 14,02*
€ 16,74*
1
€ 5,46*
ab € 12,13*
€ 17,39*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,77*
€ 19,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.