Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 4000K DALI 5MT216D04WD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte 4000K DALI 5MT216D04WD
LED-Anbauleuchte 4000K DALI 5MT216D04WD
Artikel-Nr.:
     6012B-58709174
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5MT216D04WD
EAN/GTIN:
     4058352219034
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Anbauleuchte 4000K DALI 5MT216D04WD

Office-Leuchte 4000K Mikroraster DALI LED Taris 21
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 316,67*
€ 368,73*
Frei Haus
ab € 324,32*
€ 376,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 327,17*
€ 380,25*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 336,62*
€ 392,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,98*
€ 414,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,41*
€ 446,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,11*
€ 432,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,17*
€ 389,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.