| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58568190 Herst.-Nr.: 107500 EAN/GTIN: 4021103100790 |
| |
|
| | |
| Crimpzange POWER-CRIMP PV-LOC 107500 Die POWER-CRIMP PV-LOC ist ein Presswerkzeug für Photovoltaik-Verbinder des Marktstandards MC4 im Pressbereich 1,5 - 6 mm². Durch die einzigartige Hebelübersetzung, konnte die benötigte Handkraft stark reduziert werden, was für ein ergonomisches Handgefühl bei vielen Verpressungen garantiert. Die präzise Exzentereinstellung und mechanische Zwangssperre sorgt zudem für eine gleichbleibend, hohe Crimpqualität. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | sonstige | Querschnitt: | 1,5..6 mm² | Länge: | 220 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Mit automatischem Rücklauf: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, cimco presszange 0,5-6mm 101892, dornpresszange, mechanische handpresszange |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 284,26* | € 333,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 310,02* | € 360,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 312,09* | € 364,23* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 343,30* | € 400,51* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 386,62* | € 448,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|